間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

☆45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

注文コード
09400282
品番
45914
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥2,240

 

●特長: 
「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。
専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
104  
●肩幅(cm): 
42  
●袖丈(cm): 
23  
●着丈(cm): 
71  
●首廻り(cm): 
41  
●素材: 
クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)  

専用部品(オプション)

09400002
45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用)

自重堂

45914

1枚

アースグリーン/S

¥2,240

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34