曜日別特売
45902 【廃番】☆45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)(裾上げ) 自重堂 09402321

【廃番】☆45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)(裾上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
09402321
品番
45902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シートでもご注文いただけます。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
股下(cm)
78
色
ダークブルー
ウエスト(cm)
73
素材
クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)
裾上げ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0940232145902094018044590245902 45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) 自重堂 0940180445902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)自重堂1本
¥3,990
税込¥4,389
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする