※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
化粧ネジ足(ツバ付足)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403003
品番
10379-0049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
立バンド用のねじ込み式取付足
電気亜鉛めっき仕上げ
用途
立バンド用の取り付け足です
寸法H(mm)
80
幅(mm)
25
トラスコ品番
442-1078
種類
化粧ネジ足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φ×mm)
10×38
注意
※化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09403003
10379-0049
12368145
A10379-0566
化粧ねじ足
アカギ
1個
¥
229
税込
¥
252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)