間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
A&D

SJデジタルはかり

※代表画像です
 
注文コード
09403073
品番
SJ-2000
内容量
1台
参考基準価格
¥6,900
単価(税別)
¥5,520

 

●特長: 
検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。
大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)  

●用途: 
食品・薬品農業・製造・店頭販売等  

●付属品: 
取扱説明書  
●電源: 
単1形乾電池(R20P/LR20)×4本またはACアダプタ(AX-TB196)(別売)  
●最小表示: 
2g  
●最小表示(g): 
2  
●使用範囲: 
40〜2000g  
●本体質量(kg): 
約1.9  
●表示方式: 
7セグメントLCD  
●文字高(mm): 
25  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
265×250×103  
●電池寿命(時間): 
約800(20℃、アルカリ乾電池使用時)  
●計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm): 
230×190  
●使用温湿度範囲: 
-10〜40℃、85%RH以下(ただし結露しないこと)  
●適合地域: 
地域番号3  
●精度等級: 
3級(ご使用地域にご注意ください)  
●秤量: 
2000g  
●総合カタログVol13ページ: 
53  
●RED BOOKVol4ページ: 
306  

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34