間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

業務用タオル50枚セット

 
注文コード
09403186
品番
-
内容量
1箱(50枚入り)
通常価格単価(税別)
¥3,000¥2,850
特価

 

●材質: 
綿100%  
●質量(g): 
1枚約35  
●寸法(cm): 
33×85  
●RED BOOKVol4ページ: 
800  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥1,000
離島1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34