間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

☆AZ-960 ベストコットン 長袖ブルゾン(春夏用)(名入れ)

注文コード
09403597
品番
AZ-960
内容量
1着
参考基準価格
¥6,100
単価(税別)
¥2,920

 

●特長: 
信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。  

●仕様: 
携帯電話ポケット
えりタブ
ノーフォーク  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
シーティング 綿100%
スーパーソフト(防縮・防シワ)
ドットボタン/プラスチック
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
120  
●肩幅(cm): 
49  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
66  
●RED BOOKVol4ページ: 
645  

専用部品(オプション)

09403231
AZ-960 ベストコットン 長袖ブルゾン(春夏用)

アイトス

AZ-960

1着

ネイビー/L

¥2,920

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34