アイトス
- ●特長:
- 信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。
- ●仕様:
- 携帯電話ポケット
えりタブ
ノーフォーク
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- シーティング 綿100%
スーパーソフト(防縮・防シワ)
ドットボタン/プラスチック
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- LL
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 124
- ●肩幅(cm):
- 51
- ●袖丈(cm):
- 61
- ●着丈(cm):
- 68
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 645