アイトス
- ●特長:
- 信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。
- ●仕様:
- ターンポケット
パンツヒーローズネーム
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- シーティング 綿100%
スーパーソフト(防縮・防シワ)
ファスナー/金属(スライダー/金属)
前カン/金属
ドットボタン/プラスチック
- ●色:
- ネイビー
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●股下(cm):
- 80
- ●ウエスト(cm):
- 85
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 645