曜日別特売
AZ-964 【廃番】☆AZ-964 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(春夏用)(裾上げ) アイトス 09406607

AZ-964 【廃番】☆AZ-964 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(春夏用)(裾上げ) アイトス 09406607
AZ-964 【廃番】☆AZ-964 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(春夏用)(裾上げ) アイトス 09406607
AZ-964 【廃番】☆AZ-964 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(春夏用)(裾上げ) アイトス 09406607

【廃番】☆AZ-964 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(春夏用)(裾上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
09406607
品番
AZ-964
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。

仕様
ターンポケット
パンツヒーローズネーム
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シートでもご注文いただけます。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
材質
シーティング 綿100%
スーパーソフト(防縮・防シワ)
ファスナー/金属(スライダー/金属)
前カン/金属
ドットボタン/プラスチック
股下(cm)
80
ネイビー
ウエスト(cm)
82
裾上げ
注意
※FAXでのご注文はコチラ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09406607AZ-96409405961964AZ-964 カーゴパンツ(2タック)(男女兼用) 964 アイトス 09405961カーゴパンツ(2タック)(男女兼用) 964アイトス1本
4,498
税込4,948
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする