曜日別特売
AZ-218 【廃番】☆AZ-218 クールリバース 長袖ブルゾン(女性)(春夏用)(名入れ) アイトス 09408621

AZ-218 【廃番】☆AZ-218 クールリバース 長袖ブルゾン(女性)(春夏用)(名入れ) アイトス 09408621
AZ-218 【廃番】☆AZ-218 クールリバース 長袖ブルゾン(女性)(春夏用)(名入れ) アイトス 09408621

【廃番】☆AZ-218 クールリバース 長袖ブルゾン(女性)(春夏用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
09408621
品番
AZ-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

素材に東レクールリバースを採用、T/Cなのに綿の肌触り。
バーバリーの3.8倍の通気性(当社比)
らくらく動けて能率アップ。究極の運動性。スイングスリーブ。

仕様
帯電防止素材使用
サドルショルダー
トリカット
ラグランスリーブ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
材質
クールリバース
ドットボタン/プラスチック
ファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)
内ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
58
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする