ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アイトス
【廃番】☆AZ-214 クールリバース カーゴパンツ(春夏用)(裾上げ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09411421
品番
AZ-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
素材に東レクールリバースを採用、T/Cなのに綿の肌触り。
バーバリーの3.8倍の通気性(当社比)
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シート
でもご注文いただけます。
注文方法については
注文ガイド
をご参照ください。
材質
クールリバース
ドットボタン/プラスチック
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
前カン/金属
股下(cm)
80
色
ベージュ
ウエスト(cm)
76
仕様
帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65・綿35
裾上げ
可
注意
※FAXでのご注文は
コチラ
。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
【廃番】☆AZ-214 クールリバース カーゴパンツ(春夏用)(裾上げ) アイトス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ