アカギ

サドルバンド

※代表画像です
  
注文コード
09412295
品番
10430-0058
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥18¥17
特価

 

●特長: 
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板  

●用途: 
小口径SGP管用サドルバンドです。  

●注意: 
※固定には木ビスと木ビス用のアンカープラグ類をご使用ください。  

●呼び径: 
3/4  
●寸法C(mm): 
19  
●寸法T(mm): 
0.5  
●寸法P(mm): 
52  
●寸法G(mm): 
4  
●呼び径(A): 
20A  
●適合管外径(mm): 
27.2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34