間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
キッツ

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)

出荷目安:40日 返品不可 
40日以内出荷とは
注文コード
09423066
品番
EA100-UTNE3/8
内容量
1個
通常価格単価(税別)
¥29,495¥28,020
特価

 

●スイッチ: 
位置リミットスイッチ
開、閉各1個(有電圧)  

●材質(ボール): 
SUS316  
●潤滑方式: 
グリース  
●絶縁抵抗(MΩ): 
10以上(DC500V)  
●使用環境: 
屋外使用可  
●材質(Oリング): 
FKM  
●材質(ステム): 
SUS316(Crめっき)  
●材質(ボールシート): 
PTFE  
●材質(ボディ): 
SCS14A  
●定格時間: 
連続  
●絶縁階級: 
E種  
●絶縁耐圧: 
AC1500V(1分間)  
●取付姿勢: 
垂直〜水平  
●塗装: 
ハウジング/黒色
カバー/ライトブルーハンマートン  

●周囲温度(℃): 
-20〜+50  
●過負荷保護装置: 
インピーダンスプロテクト  
●電源コード種類(mm2 ×芯数×mm): 
0.3×5×700  
●防水仕様: 
IEC529のIP 56相当  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34