間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨックス(TOYOX)

エスカルゴ

出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
09431703
メーカー品番
AS-40
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥680¥646
特価

 

●特長: 
軽い締付けトルクで、高い気密性。
プラスドライバーが使用でき、すべらず安全。
安全ガード付ですので、ケガの心配がなく安心です。  

●用途: 
各種ホースアッセンブリー用ホースバンド  

●注意: 
※トルク/kgf・cm≒0.1N.mで計算  

●材質: 
バンド:ステンレスSUS304
ハウジング:ステンレスSUS304
ボルト:ステンレスSUS304
安全ガード:ステンレスSUS304  

●使用範囲(mm): 
27〜40  
●バンド幅(mm): 
13  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
5.0(50)  
●適合ホースサイズ: 
内径(mm)
スーパートヨロン:32、サクション:32  


その他関連商品

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

寺田ポンプ製作所

商品点数:1

¥21,500

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

寺田ポンプ製作所

商品点数:1

¥21,500

水中ポンプ(汚水ポンプ)

寺田ポンプ製作所

商品点数:2

¥12,000

一般工事排水用水中ポンプ

鶴見製作所

商品点数:4

¥33,236〜

水中ポンプ(清水用)

ナカトミ

商品点数:1

¥6,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セーフティ

トヨックス(TOYOX)

商品点数:8

¥180〜

スーパーサンブレーホース

十川産業

商品点数:34

¥218〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧