間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機オスラム

ホワイト電球

 
注文コード
09434101
品番
(M)LW100V95W2PZ
内容量
1箱(2個入)
参考基準価格
¥380
通常価格単価(税別)
¥160¥152
特価

 

●種別: 
100W形  
●長さ(mm): 
105  
●種類: 
シリカ電球  
●形式: 
A  
●電圧(V): 
100  
●口金: 
E26  
●全光束(Lm): 
1520  
●球径(Φmm): 
60  
●定格寿命(時間): 
1000  
●定格ランプ電力(W): 
95  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●総合カタログVol13ページ: 
306  
●RED BOOKVol4ページ: 
1614  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

マグネットライト

MonotaRO

商品点数:1

¥3,400

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34