間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

HOPE万能用

注文コード
09435185
メーカー品番
-
内容量
1本
参考基準価格
¥850
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥550¥495
特価

 

●特長: 
工業用刷毛を始め、塗装、掃除などの多用とに手軽に使える刷毛。特に粘度の高い塗料用に最適です。  

●用途: 
建築・工業専用  

●型式: 
筋違  
●寸法(mm): 
30  
●色: 
白毛  
●毛丈(mm): 
45  
●毛材: 
豚毛  
●玉厚(mm): 
16  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧