間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アズワン

アズピュア工業用綿棒

注文コード
09435614
品番
1-8584-04
内容量
1箱(25本/袋×80袋)
参考基準価格
¥3,400
単価(税別)
¥3,060

 

●仕様: 
3インチ紙軸化粧綿棒  
●全長(mm): 
80  
●タイプ: 
両綿  
●材質(軸): 
紙  
●頭部寸法(mm): 
φ4.7×12  
●材質(ヘッド): 
100%天然コットン  
●アズワン品番: 
1-8584-04  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34