間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アズワン

クリーンフォームスティック

注文コード
09436025
品番
TX742B
内容量
1箱(500本入)
参考基準価格
¥10,000
単価(税別)
¥9,500

 

●特長: 
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。
二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。  

●全長(mm): 
71  
●タイプ: 
片綿  
●材質(軸): 
PP(ポリプロピレン)  
●頭部寸法(mm): 
4.0×3.8×12.0  
●材質(ヘッド): 
ポリウレタン(スポンジタイプ)  
●アズワン品番: 
1-6918-01  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34