工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
綿棒
アズワン
クリーンフォームスティック
7日以内出荷とは
注文コード
09436043
品番
TX741B
内容量
1箱(500本入)
参考基準価格
¥10,000
単価(税別)
¥9,500
数量:
●特長:
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。
二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
●全長(mm):
68
●タイプ:
片綿
●材質(軸):
PP(ポリプロピレン)
●頭部寸法(mm):
3.2×3.2×10.5
●材質(ヘッド):
ポリウレタン(スポンジタイプ)
●アズワン品番:
1-6918-03
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
クリーンフォームスティック
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF