間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

半袖ツナギ3600

注文コード
09436743
品番
3600
内容量
1着
参考基準価格
¥4,600
単価(税別)
¥2,750

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポプリン  
●色: 
クロ  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
109  
●混率(%): 
ポリエステル65
綿35  

●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
25  
●総丈(cm): 
153  
●RED BOOKVol4ページ: 
635  

専用部品(オプション)

09437023
☆半袖ツナギ3600(名入れ)

WORK TOYO

3600

1着

クロ/S

¥2,750

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34