工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆ツナギ・カバーオール
>
☆ツナギ
>
☆半袖ツナギ
>
半袖ツナギ(綿混)
WORK TOYO
半袖ツナギ3600
注文コード
09436892
品番
3600
内容量
1着
参考基準価格
¥4,600
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
ポプリン
●色:
チャコールグレー
●サイズ:
M
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
113
●混率(%):
ポリエステル65
綿35
●股下(cm):
78
●肩幅(cm):
47
●袖丈(cm):
27
●総丈(cm):
154
●RED BOOKVol4ページ:
635
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
半袖ツナギ3600
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF