間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

吸汗速乾 半袖ポロシャツ

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09437714
メーカー品番
3700-15
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,100
単価(税別)
¥1,280

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。  

●色: 
オレンジ  
●サイズ: 
SS(女性M相当)  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
92  
●肩幅(cm): 
42  
●袖丈(cm): 
23  
●着丈(cm): 
63  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧