間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

☆吸汗速乾 半袖ポロシャツ(名入れ)

 
出荷目安:7日 別送品 返品不可 
7日以内出荷とは
注文コード
09438143
メーカー品番
3700-15
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,100
単価(税別)
¥1,280

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については< a href=/etc/pdf/guide_name.pdf target=_blank>注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
レッド  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
106  
●肩幅(cm): 
46  
●袖丈(cm): 
25  
●着丈(cm): 
73  

専用部品(オプション)

09437583
吸汗速乾 半袖ポロシャツ

アタックベース

3700-15

1枚

レッド/L

¥1,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧