曜日別特売
3700-15 【廃番】☆吸汗速乾 半袖ポロシャツ(名入れ) アタックベース 09438317

3700-15 【廃番】☆吸汗速乾 半袖ポロシャツ(名入れ) アタックベース 09438317
3700-15 【廃番】☆吸汗速乾 半袖ポロシャツ(名入れ) アタックベース 09438317

【廃番】☆吸汗速乾 半袖ポロシャツ(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
09438317
品番
3700-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。
サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。
SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
サイズ
LL
オレンジ
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
名入れ
注意
※FAXでのご注文はコチラ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする