工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
EARTH MAN
EARTH MAN
オイルレス エアーコンプレッサー
当日出荷とは
注文コード
09443253
メーカー品番
ACP-100 OL
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥11,238
数量:
●付属品:
エアダスター(ホース付5m)、エアーダスターノズル、ボール用ノズル×2、自動車用ダイヤルケージ、自転車用ノズル、ゴムボート用ノズル、シールテープ、予備ヒューズ
●質量(kg):
9
●電流(A):
2.6
●消費電力(W):
250
●タンク容量(L):
10
●コード長さ(m):
1.8
●本体寸法(mm):
380×215×435
●最高圧力(MPa):
0.7
●吐出量(L/min):
34
●モーター電圧(V):
100(50/60Hz)
●安全弁設定圧力(MPa):
0.75
●リリース起動圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.5
●総合カタログVol13ページ:
225
その他関連商品
10028672
ACP-100 OL用ワンタッチカプラ
EARTH MAN
-
1個
¥769
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
エアツール用に購入
騒音が大きい。エアの充填が遅い。仕様の35L/minに達してない10Lタンクの充填に時間がかかり過ぎる。
お勧めは点はなし
[2008-04-09]
MonotaROからの回答:
申し訳ありません。こちらのコンプレッサーはタイヤの空気入れやエアーガンでのほこり飛ばしに主に使用されています。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オイルレス エアーコンプレッサー
EARTH MAN
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)