間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

折りたたみ台車

  
注文コード
09444951
品番
OD-200
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥5,980

 

●特長: 
折りたたみ式で、収納ラクラク!!
全周ゴム付きで安全です。
キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入替えても使用できます。
簡易スパナ付き!  

●質量(kg): 
15.3  
●色: 
グリーン  
●積載荷重(kg): 
200  
●全長L(mm): 
907  
●キャスター: 
自在車2個・固定車2個  
●材質(キャスター): 
PVC  
●床面高さ(mm): 
209  
●キャスター径(Φmm): 
125×4  
●寸法h(mm): 
195  
●全高H(mm): 
850  
●全幅W(mm): 
616  
●荷台上板厚み(mm): 
0.6  
●総合カタログVol13ページ: 
172  
●RED BOOKVol4ページ: 
844  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
238  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 荷物の搬送
組立に関して、少し、不安を感じましたが、
特に問題なく組立できました。
付属のスパナが使いにくかったので、
所有のスパナを使用しました。

使用感は、良くも悪くもなく感じます。
価格が安いので、台車を多数使用する弊社にとって、
助かります。
[2008-07-29]

満足度:
用途: 荷物の運搬(エタノール、荷受など)
前述でボルトが粗悪品とありましたが、というより、ワッシャーが粗悪品できちんとしまらず、やはり付属の締め付け器具ではしまらず、
レンチを使用してのしめつけとなりかなり力を必要としました。
[2008-06-06]
MonotaRO MonotaROからの回答:
お手数をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。製造工場と協力し、品質向上に詰めて参ります。

満足度:
用途: 社内運搬作業
キャスター取り付け用のボルトが粗悪品で、どうにか締め付けはできましたが、付属スパナーでは空回りし、モンキーを使っても滑るような状態でした。
[2008-05-26]
MonotaRO MonotaROからの回答:
取付ボルト改善検討致します。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34