間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

クリアブック(訳あり)

注文コード
09445021
メーカー品番
AM-20
内容量
1冊
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥66¥62
特価

 

●特記: 
※理由ありです
:ポケット数が規定(20ポケット)と異なります、またポケット数の特定できません。  

●注意: 
※但し、ポケット数は生産ミスにより12〜20ポケットとなっており、特定できません。  

●材質: 
再生ポリプロピレン  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
179  
●背幅(mm): 
20  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
234×16×310  
●ポケット数: 
20  
●適合サイズ: 
A4判  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 書類整理
ポケット数不揃いとのことで、ちょっと不安はありましたが、かなり安価だったのでイチかバチかの賭けで(楽しみで)注文しました。恐る恐る商品を開封してみると規格通りの頁数でホッと胸をなでおろしました。超お買い得商品でした。
[2008-09-02]

満足度:
用途: 書類のファイリング
訳あり商品とのことなのでもっと粗悪品が来るのかと思っていたが、届いてみてビックリ!しっかりした作りでこれはかなりのお買得だった。
今富和裁研究所 様(大分県) [2008-07-07]


キャンペーン一覧