工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファイリング
>
クリヤーブック
>
その他
MonotaRO
クリアブック(訳あり)
当日出荷とは
注文コード
09445064
メーカー品番
AM-40
内容量
1冊
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格
単価(税別)
¥114
¥108
数量:
●特記:
※理由ありです
:ポケット数が規定(40ポケット)と異なります、またポケット数の特定できません。
●注意:
※但し、ポケット数は生産ミスにより30〜40ポケットとなっており、特定できません。
●材質:
再生ポリプロピレン
●色:
レッド
●質量(g):
230
●背幅(mm):
40
●ポケット数:
40
●適合サイズ:
A4判
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
237×40×307
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
書類整理
ポケット数不揃いとのことで、ちょっと不安はありましたが、かなり安価だったのでイチかバチかの賭けで(楽しみで)注文しました。恐る恐る商品を開封してみると規格通りの頁数でホッと胸をなでおろしました。超お買い得商品でした。
[2008-09-02]
満足度:
用途:
書類のファイリング
訳あり商品とのことなのでもっと粗悪品が来るのかと思っていたが、届いてみてビックリ!しっかりした作りでこれはかなりのお買得だった。
今富和裁研究所 様(大分県) [2008-07-07]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クリアブック(訳あり)
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)