工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
カーディガン
フォーク
トレワットニット カーディガン A301
7日以内出荷とは
注文コード
09445554
品番
A301
内容量
1着
参考基準価格
¥5,800
通常価格
単価(税別)
¥4,130
¥3,924
数量:
●仕様:
制電性・毛玉防止・手洗い
●材質:
トレワットニット
●色:
ネイビー
●サイズ(号):
9
●胸囲(cm):
104
●混率(%):
アクリル70、毛30
●肩幅(cm):
39
●袖丈(cm):
58
●着丈(cm):
69
●RED BOOKVol4ページ:
617
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
トレワットニット カーディガン A301
フォーク
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF