間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

トレワットニット カーディガン A301

 
注文コード
09445597
品番
A301
内容量
1着
参考基準価格
¥5,800
通常価格単価(税別)
¥4,130¥3,924
特価

 

●仕様: 
制電性・毛玉防止・手洗い  
●材質: 
トレワットニット  
●色: 
ネイビー  
●サイズ(号): 
17  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
アクリル70、毛30  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
61  
●着丈(cm): 
72  
●RED BOOKVol4ページ: 
617  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34