工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
ファインプレーン/ファインチェック
フォーク
ファインプレーン スカート FS4051
7日以内出荷とは
注文コード
09446202
品番
FS4051
内容量
1枚
参考基準価格
¥9,000
通常価格
単価(税別)
¥6,410
¥6,090
数量:
●仕様:
サイドポケット・両脇インサイドプリーツ・3段カギホック
●材質:
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
●色:
ネイビー
●サイズ(号):
11
●ウエスト(cm):
67
●スカート丈(cm):
54.5
●ヒップ(cm):
96
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ファインプレーン スカート FS4051
フォーク
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF