間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

ファインプレーン スカート FS4051

注文コード
09446227
品番
FS4051
内容量
1枚
参考基準価格
¥9,000
単価(税別)
¥6,410

 

●仕様: 
サイドポケット・両脇インサイドプリーツ・3段カギホック  
●材質: 
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%  
●色: 
ネイビー  
●サイズ(号): 
15  
●ウエスト(cm): 
74  
●スカート丈(cm): 
55.5  
●ヒップ(cm): 
101  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34