間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

ファインプレーン スカート FS4051

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09446281
メーカー品番
FS4051
内容量
1枚
参考基準価格
¥9,000
通常価格単価(税別)
¥6,410¥6,090
特価

 

●仕様: 
サイドポケット・両脇インサイドプリーツ・3段カギホック  
●材質: 
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%  
●色: 
グレー  
●サイズ(号): 
11  
●ウエスト(cm): 
67  
●スカート丈(cm): 
54.5  
●ヒップ(cm): 
96  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧