間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

ブラウス長袖 SB7500

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09447155
メーカー品番
SB7500
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,200
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,990¥2,691
特価

 

●仕様: 
ホームクリーニング(洗濯機可)  
●材質: 
マーバスブロード(マーバス加工)/ポリエステル100%  
●色: 
オフホワイト  
●サイズ(号): 
9  
●胸囲(cm): 
100  
●肩幅(cm): 
40  
●袖丈(cm): 
57  
●着丈(cm): 
60  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧