間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

ブラウス長袖 SB7500

注文コード
09447234
品番
SB7500
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,200
通常価格単価(税別)
¥2,990¥2,841
特価

 

●仕様: 
ホームクリーニング(洗濯機可)  
●材質: 
マーバスブロード(マーバス加工)/ポリエステル100%  
●色: 
クリーム  
●サイズ(号): 
9  
●胸囲(cm): 
100  
●肩幅(cm): 
40  
●袖丈(cm): 
57  
●着丈(cm): 
60  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34