間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

ストレッチスタイル ジャケット SJ1004

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09447584
メーカー品番
SJ1004
内容量
1着
参考基準価格
¥13,000
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥9,260¥8,334
特価

 

●仕様: 
オールシーズン・総裏・センターベント・内ポケット付・ホームクリーニング(手洗い)  
●材質: 
ストレッチカルゼ/ポリエステル100%  
●色: 
ブラック  
●サイズ(号): 
15  
●胸囲(cm): 
107  
●肩幅(cm): 
42  
●袖丈(cm): 
57  
●着丈(cm): 
61.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧