工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
ストレッチスタイル
フォーク
ストレッチスタイル ジャケット SJ1004
7日以内出荷とは
注文コード
09447602
品番
SJ1004
内容量
1着
参考基準価格
¥13,000
単価(税別)
¥9,260
数量:
●仕様:
オールシーズン・総裏・センターベント・内ポケット付・ホームクリーニング(手洗い)
●材質:
ストレッチカルゼ/ポリエステル100%
●色:
ブラック
●サイズ(号):
19
●胸囲(cm):
119
●肩幅(cm):
44
●袖丈(cm):
57
●着丈(cm):
61.5
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ストレッチスタイル ジャケット SJ1004
フォーク
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF