間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

(MonotaRO よりどり3点)アルミ折りたたみ台車

  
注文コード
09449036
メーカー品番
AL-150
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●質量(kg): 
10  
●許容荷重(kg): 
150  
●車輪径(Φmm): 
100  
●材質(本体): 
アルミ合金・鉄  
●材質(車輪): 
ゴム  
●寸法(縦×横×高さ)(mm): 
740×475×900  
●収納サイズ(縦×横×高さ)(mm): 
740×475×250  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧