間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リンレイテープ

布粘着テープ No.392

 
注文コード
09449106
品番
No.392
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥170¥162
特価

 

●特長: 
コストパフォーマンスを追求した商品です。
軽梱包用に最適な薄手タイプです。
巻しんは再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
環境にやさしい無溶剤タイプ。
重ね貼りOK・白糊  

●注意: 
※テープが薄いので巻きが小さく感じます  

●色: 
茶  
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
25  
●紙管外径(mm): 
約81  
●紙管内径(mm): 
約75  
●テープ厚さ(mm): 
0.22  
●粘着力(N/10mm): 
6.83  
●引張強度(N/10mm): 
53.6  
●総合カタログVol13ページ: 
192  
●RED BOOKVol4ページ: 
962  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
282  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥80

エア・セルマット

和泉

商品点数:11

¥2,250〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

クラフトテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥102〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 荷物の梱包
価格が安くて良いのですが、手で切ると切れが悪く、端がほつれてしまうのが難点です。
[2008-07-17]

満足度:
用途: ダンボールの梱包用に使用しています
先日ケースで購入したテープ全てが粘着性が悪く、すぐにはがれてしまいます。この金額の布テープならこんなもんですか?返品もしくは交換は可能ですか?連絡ください。
株式会社共栄金属 様(大阪府) [2008-06-05]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今まで販売きまして、本テープにおいて粘着性が悪かったというような意見をお聞きしたことがございませんでした。ただ商品不良という事もありえますので、一度1巻だけでも送っていただけないでしょうか?
送っていただいた商品を調べまして、不良品かどうか判断したいと考えております。
あとダンボールの梱包用にご使用ということですが、
どのような状況でしょうか?(材質、重量など)
よろしければ教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

用途: 出荷時のダンボールの梱包。
使用し易く、手で簡単に切れるのでとても便利です。良い点は値段が安く経済的。悪い点は今のところ特にありません。
セラスター塗料株式会社 様(大阪府) [2007-06-05]

用途: ダンボールでの発送の梱包
手で切った時に端の糸が残ってしまうので切れ味が悪い。粘着は良いに価格が安いので使っています。
株式会社日本起重機製作所 様(栃木県) [2007-04-03]

用途: 海外発送用の大型ダンボールの梱包。
ダンボール基材表面への粘着性が弱い。このためテープのはく離を防止するために2重・3重の貼着をする必要があり、実質上、価格は購入価格の2〜3倍の感がある。 
セブの少女たちに布地を送る会 様(静岡県) [2007-03-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34