曜日別特売
- 歯周病対策アルファ 3列 Kenvue 09449727

歯周病対策アルファ 3列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09449727
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

進化した極細毛でかつてない歯垢除去力を実現
強力に歯垢を除去する二つの立体サイド極細毛
「毛先磨き」から「毛全体磨きへ」
スリムで
大きすぎず 小さすぎず歯ぐきの境目も上手く磨ける3列タイプ

材質
(柄)硬質部/飽和ポリエステル樹脂・軟質部/SBCポリプロピレン
(毛)飽和ポリエステル樹脂
用途
自分の口にフィットして磨きやすい歯ブラシが欲しい方へ
仕様
ふつう
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする