間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フォーク

トレワットニット カーディガン A300

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09452861
メーカー品番
A300
内容量
1着
参考基準価格
¥5,500
通常価格単価(税別)
¥3,940¥3,743
特価

 

●材質: 
トレワットニット  
●色: 
ブラック  
●サイズ(号): 
17  
●胸囲(cm): 
118  
●混率(%): 
アクリル70、毛30  
●着丈(cm): 
68  
●裄丈(cm): 
83  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧