工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
ブラウス
>
長袖ブラウス
>
スタンダードタイプ
フォーク
ブラウス長袖 SB7500
7日以内出荷とは
注文コード
09453157
品番
SB7500
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,200
通常価格
単価(税別)
¥2,990
¥2,841
数量:
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●色:
ピンク
●サイズ:
11号
●胸囲(cm):
104
●混率(%):
ポリエステル100(マーバス加工)
●肩幅(cm):
41
●袖丈(cm):
57
●着丈(cm):
61
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ブラウス長袖 SB7500
フォーク
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF