間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

ノータック レディース チノキュロット

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09453342
メーカー品番
SA-2020
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,700
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,880¥2,592
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
カーキ  
●サイズ: 
17号  
●混率(%): 
綿100%  
●ウエスト(cm): 
78  
●総丈(mm): 
52  
●ヒップ(cm): 
112  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧