曜日別特売
SA-2020 ノータック レディース チノキュロット アルトコーポレーション 09453421

ノータック レディース チノキュロット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
09453421
品番
SA-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

ノータックのすっきりとしたフロントがスタイリッシュな印象を高めてくれるチノ。
カジュアルワーキングの基礎となるアイテムです。

色
アイボリー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
69
種別
キュロット
混率(%)
綿100
総丈(mm)
49.5
ヒップ(cm)
103
色番
21
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09453394
2019-05-16
用途: 幼稚園の行事の際のユニホームとして
教育・研究機関

ウエストに、しっかりフィットして、ひざ上丈で、動きやすい。最近は、ローウエストのものや、丈が短いものがほとんどなので、こちらの商品はとても気に入っています。色もさわやかなので、どんな色のTシャツにも合わせられます。サイズ展開が充実していて、職員みんなで揃えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする