工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
MonotaRO
(MonotaRO よりどり3点)折りたたみ台車
当日出荷とは
注文コード
09454207
メーカー品番
OD-100
内容量
1セット(3台組)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,600
数量:
●特長:
折りたたみ式で、収納ラクラク!!
全周ゴム付きで安全です。
キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入替えても使用できます。
簡易スパナ付き!
●質量(kg):
8.4
●色:
ブルー
●積載荷重(kg):
100
●全長L(mm):
725
●キャスター:
自在車2個・固定車2個
●材質(キャスター):
PVC
●床面高さ(mm):
139.5
●キャスター径(Φmm):
100×4
●寸法h(mm):
135
●全高H(mm):
820
●全幅W(mm):
472
●荷台上板厚み(mm):
0.6
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点)折りたたみ台車
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)