ナカトミ
- ●特長:
- 地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用
オゾン層破壊計数0
湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。
自動霜取機能付き
過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵
除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利
持ち運びに便利な取っ手付き
- ●用途:
- 衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
- ●外形寸法(mm):
- 390×430×835
- ●電源(V):
- 単相100
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 10/11
- ●定格電流(A):
- 7.2/7.2(50/60Hz)
- ●本体質量(kg):
- 33
- ●電源コード(m):
- 約3
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 590/700
- ●保護装置:
- (圧縮機)サーマルプロテクター
(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
- ●使用環境温度(℃):
- 5〜35(周囲温度)
- ●冷媒:
- HFC R407C
- ●圧縮機:
- 全閉式ロータリー
- ●除湿水の処理方法:
- 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
- ●霜取方法:
- 機械式温度センサー
- ●使用環境湿度(%):
- 45〜90(相対湿度)
- ●除湿能力(L/h):
- 1.2/1.4
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,010 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,010 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |