間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユアサ

リモコン壁掛け扇

取扱い終了 
注文コード
09461164
品番
YTW-380JR
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
マイコン制御で数種類の風をコントロール。  

●質量(kg): 
約2.8  
●色: 
ホワイト  
●ハネ径(cm): 
30  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×300×495  
●タイマー時間: 
8時間OFF  
●風量調整: 
3段階切替  
●操作方法: 
リモコン式  

代替相当品
09461164
YTW-380JR
09461155
YTW-390J
ユアサ
壁掛け扇引き紐式
1台 ¥4,380 引き紐式です。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34