間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

レディースシャーリングラップキュロット

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09466362
メーカー品番
861252
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,500
通常価格単価(税別)
¥2,950¥2,803
特価

 

●材質: 
トロピカル/ポリエステル100%  
●色: 
ブラック  
●サイズ: 
M  
●ウエスト(cm): 
63〜69  
●機能: 
制電性・速乾性・通気性・イージーケア  
●スカート丈(cm): 
44※スカート丈に、ベルト丈3cmは含まれておりません。  
●ヒップ(cm): 
97  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧