工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
事務服・オフィスウェア
>
オールアバウト アイトス
アイトス
レディースシャーリングラップキュロット
7日以内出荷とは
注文コード
09466396
品番
861252
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥2,950
数量:
●材質:
トロピカル/ポリエステル100%
●色:
ブラック
●サイズ:
3L
●ウエスト(cm):
78〜81
●機能:
制電性・速乾性・通気性・イージーケア
●スカート丈(cm):
47※スカート丈に、ベルト丈3cmは含まれておりません。
●ヒップ(cm):
109
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レディースシャーリングラップキュロット
アイトス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF