間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

シャーリングスカート

 
注文コード
09466502
品番
HS2605
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,900
通常価格単価(税別)
¥2,550¥2,423
特価

 

●材質: 
ストレッチギャバ/ポリエステル100%  
●色: 
ブラック  
●サイズ: 
M  
●ウエスト(cm): 
63〜72  
●機能: 
制電性・ストレッチ性  
●スカート丈(cm): 
52  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34